Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5I623744
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
Machine tap DIN 374B M18 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5I623744
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
25
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
18
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5I623744
EAN
4015448523185
UBB
500582445051
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867475