Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7N817879
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
Machine tap DIN 374B M16 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7N817879
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
16
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N817879
EAN
4015448523178
UBB
500583197867
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867474