Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7R811808
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
Machine tap DIN 374B M10 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7R811808
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7R811808
EAN
4015448523116
UBB
500583262372
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867468