Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7C023453
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7C023453
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13.5
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13.5
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C023453
EAN
4015448610168
UBB
500583021133
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867778