Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2R586510
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
Machine tap DIN 371C VA M6 x 1 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2R586510
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2R586510
EAN
4015448506386
UBB
500581515441
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867276