text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M5 x 0.8 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 7E726947
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9.5
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 9.5
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 7E726947
EAN 4015448506379
UBB 500583056295
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867275
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.