text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 1M201652
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1M201652
EAN 4015448610137
UBB 500581103420
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867775
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.