text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Položka č. 9W267164
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6.5
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6.5
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 9W267164
EAN 4015448610120
UBB 500583969745
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867774
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.