Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5O609060
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
Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5O609060
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6.5
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
6.5
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5O609060
EAN
4015448506355
UBB
500582511795
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867273