Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8V987454
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
Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V987454
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V987454
EAN
4015448610175
UBB
500583661342
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867779