Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8S684774
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
Machine tap DIN 371C VA M10 x 1.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
8S684774
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S684774
EAN
4015448506409
UBB
500583628770
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867280