text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 0M754736
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0M754736
EAN 4015448726371
UBB 500573796090
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867691
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.