Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7N994929
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7N994929
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7N994929
EAN
4015448726562
UBB
500583185490
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867709