text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 4M243503
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 6
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Angolo del fianco (°) 40
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Promat
Codice merceologico 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M243503
EAN 4015448726364
UBB 500582133772
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.