Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1S389178
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S389178
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S389178
EAN
4015448726555
UBB
500581215216
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867708