text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 3O576452
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 3O576452
EAN 4015448726357
UBB 500581812772
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867689
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.