text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 5B535818
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 5B535818
EAN 4015448726531
UBB 500582330600
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867706
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.