Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7D504584
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7D504584
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7D504584
EAN
4015448726333
UBB
500583067672
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867687