Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9X046459
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9X046459
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9X046459
EAN
4015448726579
UBB
500584023765
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867710