text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 5E626190
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5E626190
EAN 4015448418207
UBB 500582388467
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867266
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.