text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 1A247448
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1A247448
EAN 4015448569312
UBB 500573950846
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867313
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.