text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 7B044244
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 7B044244
EAN 4015448418191
UBB 500583028732
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867265
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.