text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 1Q337672
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1Q337672
EAN 4015448569305
UBB 500581167375
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867312
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.