Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3R598591
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
Machine tap DIN 371C M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3R598591
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R598591
EAN
4015448418221
UBB
500581872172
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867270