Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2E316158
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
Machine tap DIN 371C H M5 x 0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E316158
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
40
Identifikácia farebného krúžku
Red
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E316158
EAN
4015448506430
UBB
500581352738
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867285