text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 4E327137
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8.5
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 40
Identifikácia farebného krúžku Red
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 4E327137
EAN 4015448506423
UBB 500582027842
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867284
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.