text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Položka č. 1X941936
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1X941936
EAN 4015448512240
UBB 500581284683
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867425
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.