Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6O998601
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
Machine tap DIN 371C GG M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O998601
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O998601
EAN
4015448512233
UBB
500582868377
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867424