text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Položka č. 5Z968900
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 5Z968900
EAN 4015448512226
UBB 500582681085
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867423
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.