text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C GG M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT


Položka č. 7E741416
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7E741416
EAN 4015448512219
UBB 500583056600
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.