Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9L857712
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
Machine tap DIN 371C AL M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L857712
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
45
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L857712
EAN
4015448506508
UBB
500583939144
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867296