text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371C AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Položka č. 1W972221
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál Iné
Uhol príruby (°) 45
Identifikácia farebného krúžku Yellow
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Ľavotočivý závit Nie
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 1W972221
EAN 4015448506478
UBB 500581255634
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867293
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.