Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0A692424
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
Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0A692424
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Uhol príruby (°)
45
Identifikácia farebného krúžku
Yellow
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0A692424
EAN
4015448506522
UBB
500573603361
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867299