Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Y321346
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
Machine tap DIN 371B VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6Y321346
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y321346
EAN
4015448506157
UBB
500582990619
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867208