text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M6 x 1 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 8S898086
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 6
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 8S898086
EAN 4015448506140
UBB 500583631238
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867206
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.