Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6X583016
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
Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6X583016
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X583016
EAN
4015448609834
UBB
500582982046
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867517