text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Položka č. 4N365770
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 4N365770
EAN 4015448506126
UBB 500582145990
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867204
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.