text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Objednací číslo 0L016147
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 10
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L016147
EAN 4015448506119
UBB 500573758397
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867203
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.