Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1D424761
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
Machine tap DIN 371B VA M10 x 1.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1D424761
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
100
Priemer šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.5
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1D424761
EAN
4015448506164
UBB
500573980546
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867210