text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 5X195951
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 6.2
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 5X195951
EAN 4015448726470
UBB 500582626635
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867700
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.