Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0T929338
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0T929338
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0T929338
EAN
4015448726241
UBB
500573857470
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867680