text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 7E936129
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 7E936129
EAN 4015448726234
UBB 500583082192
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867679
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.