Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9J543982
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9J543982
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9J543982
EAN
4015448726432
UBB
500583841787
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867697