text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Položka č. 0C016043
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.5
Veľkosť závitu 3
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Promat

Čísla materiálu

Položka č. 0C016043
EAN 4015448726227
UBB 500573643201
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867678
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.