Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0P886183
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0P886183
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0P886183
EAN
4015448726425
UBB
500573817201
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867696