text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Položka č. 0N919525
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Rezný materiál Iné
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Položka č. 0N919525
EAN 4015448726487
UBB 500573790549
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000867701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.