Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6J506787
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
Machine tap DIN 371B M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6J506787
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
18
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
6.2
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6J506787
EAN
4015448418153
UBB
500582792205
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867248