Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9T231196
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
Machine tap DIN 371B M6 x 1 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9T231196
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
1
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9T231196
EAN
4015448569213
UBB
500583995567
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867303