Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2A312071
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
Machine tap DIN 371B M5x0.8 mm HSS-Co 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2A312071
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.8
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2A312071
EAN
4015448418139
UBB
500581309365
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867245