Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0G697927
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
Machine tap DIN 371B M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G697927
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
3.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G697927
EAN
4015448569190
UBB
500573675542
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867301